TRUSCO
裸圧着端子丸形
(1件のレビュー)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線電線を接続するために使用します。
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
丸形
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ
3 0777
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線範囲 AWG(#)
スタッド径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701517
T-R14-10
1セット(6個)
6
10.5
32.5
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89701526
T-R14-8S
1セット(6個)
6
8.4
27.5
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89701535
T-R38-12
1セット(3個)
2
13
42.3
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89701544
T-R38-6S
1セット(3個)
2
6.4
39
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表