TRUSCO
裸圧着端子先開形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
スタッド径(Φmm)
4.3
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
先開形・単線対応タイプ
トラスコ品番
856-3591
全長(mm)
16.4
色
シルバー
質量(g)
40
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
外寸(mm)
7
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
内寸(mm)
1.7
JIS規格
×
適合工具
裸圧着端子・スリーブ用工具
適合電線範囲 AWG(#)
22-16
2018年トラスコ掲載ページ
3 0782
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スタッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701553
T-1.25Y-4S
4.3
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表