TRUSCO
裸圧着端子 棒形
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様
棒状
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
スタッド径(Φmm)
1.9
2018年トラスコ掲載ページ
3 0796
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線範囲 AWG(#)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701562
T-TC1.25-11
1セット(45個)
22-16
17.5
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
89701578
T-TC1.25-16
1セット(25個)
22-16
22
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89701587
T-TC2-11
1セット(30個)
16-14
17.5
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89701596
T-TC2-16
1セット(20個)
16-14
22
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表