コルゲートチューブ

コルゲートチューブ - TRUSCOコルゲートチューブ - TRUSCOコルゲートチューブ - TRUSCOコルゲートチューブ - TRUSCOコルゲートチューブ - TRUSCO

縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。
持ち運びにも便利な10m仕様です。
電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。

材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用2018年トラスコ掲載ページ3 1002内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701727TKCT-05-10856-3600935.3
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89701736TKCT-07-10856-36011427.4
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89701745TKCT-10-10856-360221610.7
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89701754TKCT-13-10856-360330613.2
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
89701763TKCT-15-10856-360433015.3
3,620
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする