曜日別特売

ソケットドライバー

ソケットドライバー - TRUSCOソケットドライバー - TRUSCOソケットドライバー - TRUSCOソケットドライバー - TRUSCOソケットドライバー - TRUSCOソケットドライバー - TRUSCO

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。

仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703328TND-13ソケット13mm125828-9516150
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89703337TND-5ソケット5mm125828-9511108
810
699
769(税込)
当日出荷
89703346TND-6ソケット6mm125828-9512110
810
699
769(税込)
当日出荷
89703355TND-7ソケット7mm125828-9513115
810
699
769(税込)
当日出荷
89703364TND-8ソケット8mm125828-9514118
830
719
791(税込)
当日出荷
24952946TND-10ソケット10mm125828-9515123
960
829
912(税込)
当日出荷
89703312TND-10ソケット10mm125828-9515123
680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89703312TND-1024952946TND-10TND-10 ソケットドライバー TRUSCO 24952946ソケットドライバーTRUSCO1本
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする