曜日別特売

グリップ付 両口玄能

グリップ付 両口玄能 - TRUSCOグリップ付 両口玄能 - TRUSCOグリップ付 両口玄能 - TRUSCO

滑りにくいグリップ付きです。
フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。
木殺し作業に向いています。

用途大工作業に。主な用途大工作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704852TGRG-2253153002378225g
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89704868TGRG-3003953302685300g
3,010
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする