TRUSCO
ラシャ鋏ケース
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。
耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途
ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。
材質
牛ヌメ革
トラスコ品番
856-3567
形状
ラシャ鉄、カッターケース
幅(mm)
105
高さ(mm)
310
質量(g)
110
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 2260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705498
TRSY-105
¥2,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください