曜日別特売

切断砥石 エコシャープカットR

切断砥石 エコシャープカットR - TRUSCO切断砥石 エコシャープカットR - TRUSCO

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。

用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
刃厚(mm)
穴径(mm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705726ES-105R1セット(10枚)601050.815.0SA
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89705735ES-180R1セット(10枚)461802.022.0A
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89705744ES-305R1セット(25枚)363052.825.4A
16,250
12,980
14,278(税込)
欠品中
89705753ES-355R1セット(25枚)363553.025.4A
24,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
89705762ES-405R1セット(25枚)304053.025.4A
26,750
19,980
21,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする