TRUSCO
トクマルチップソー鉄専用
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
外径(mm)
305
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
刃数
60
仕様
紙箱入
トラスコ品番
837-0574
材質
台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
914
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
切断能力(mm)鉄鋼
8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0764
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705778
TCT-305S
¥
13,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください