曜日別特売

窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

窯業系サイディング用オールダイヤチップソー - TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソー - TRUSCO
(1件のレビュー)

オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。
「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。

用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705936TVB100-SAD100
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89705945TVB125-SAD125
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-16
用途: サイディングボードのカット
ライズワン建設業・工事業

今使用中で切れ味は良いみたい。後耐久性がどのくらいあるか観察中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする