曜日別特売

アルミカット

アルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCO
(1件のレビュー)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。

用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705954TSA-216802168025.42.2
14,850
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705963TSA-25510025510025.42.2
17,820
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705972TSA-30510030510025.42.4
18,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705988TSA-35510035510025.42.4
22,550
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705997TSA-40512040512025.42.6
31,350
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705963
2022-03-08
用途: アルミサッシの加工
高砂ガラス株式会社建設業・工事業

切れ味がいいです。値段だけの事はあります。
安全に静かにきれいにアルミ材を受入れてくれます。
お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする