曜日別特売

木工用チップソー V-BLADE

木工用チップソー V-BLADE - TRUSCO
(1件のレビュー)

強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。
充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。

用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706006TVB-1251251.4042
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89706015TVB-1471471.6052
1,650
1,498
1,648(税込)
欠品中
89706024TVB-1651651.6552
1,650
1,498
1,648(税込)
欠品中
89706033TVB-1901901.6552
1,650
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89706024
2020-03-26
用途: 木製小物を細かくカット
ジャンクドットコム製造業

色々なチップソーを試しました。ただ、極端に高い物も多く、金額・切味・耐久性など兼ね合いで今現在はこのTRUSCOが自分としては最良で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする