曜日別特売

GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み

GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み - TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み - TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み - TRUSCO

耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。
研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。
曲面にピッタリフィットします。
直接ねじ込み式です。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。

用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955内容量1セット(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706252GPSP10025-Z40829-1358750
8,930
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706268GPSP10025-Z60829-1359725
8,930
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
89706277GPSP10025-Z80829-1360710
8,930
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする