TRUSCO
ダイヤモンドカップホイール
コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途
コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。
使用工具:ディスクグラインダー。
穴径(mm)
20
セット内容
15mm穴用アダプター
材質
炭素鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
2018年トラスコ掲載ページ
5 1002
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706697
TDCS-4D
100
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89706706
TDCW-5D
125
¥
10,430
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください