TRUSCO
溶着ダイヤモンドホイール
仕上げ研磨用です。
R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途
瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。
金属の黒皮取りにも。
使用工具:ディスクグラインダー。
粒度
120
穴径(mm)
15
材質
S45C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1008
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706724
UFO-1A-120
102
¥
12,130
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89706733
UFO-2-120
100
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください