チタン用研磨材

チタン用研磨材 - TRUSCOチタン用研磨材 - TRUSCOチタン用研磨材 - TRUSCO

粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。

用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。2018年トラスコ掲載ページ5 1024仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム高さ(mm)30奥行(mm)45間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706742TT135A-1グレー290
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89706758TT135A-2グレー280
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89706767TT135A-3ホワイト350
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする