曜日別特売

軸付ナイロンホイール

軸付ナイロンホイール - TRUSCO軸付ナイロンホイール - TRUSCO

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。
目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。

用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイトブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706864TNWJ-50120相当50612
6,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする