TRUSCO
超研削 ナイロン軸付ホイール
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。
耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。
回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
使用工具:ストレートグラインダー。
材質
軸:スチール、ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ
5 1057
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706873
HFN425-120
120
856-3415
195
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706882
HFN425-240
240
856-3416
160
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706898
HFN425-320
320
856-3417
160
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
89706907
HFN425-600
600
856-3418
145
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
89706916
HFN525-120
120
856-3419
305
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
89706925
HFN525-240
240
856-3420
240
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706934
HFN525-320
320
856-3421
240
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
89706943
HFN525-600
600
856-3422
230
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
89706952
HFN625-120
120
856-3423
365
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
89706968
HFN625-240
240
856-3424
265
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
89706977
HFN625-320
320
856-3425
260
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706986
HFN625-600
600
856-3426
250
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706995
HFN825-120
120
856-3427
565
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
89707004
HFN825-240
240
856-3428
440
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
89707013
HFN825-320
320
856-3429
460
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707022
HFN825-600
600
856-3430
415
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください