TRUSCO
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途
各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
プラスチック金型のリブ溝加工。
小径穴、面取りなど。
形状
細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5
粒度
270
刃長(mm)
40
全長(mm)
170
トラスコ品番
430-6970
材質
SK-2
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
5 1270
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89707038
TK-6
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません