曜日別特売

磨き拭き取りネルクロス

磨き拭き取りネルクロス - TRUSCO磨き拭き取りネルクロス - TRUSCO
(3件のレビュー)

繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。
ソフトでしなやかな肌ざわりです。

用途
手磨き用研磨剤に。
油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番828-6872材質ネル生地長さ(mm)155幅(mm)105質量(g)112018年トラスコ掲載ページ5 1301内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707083TPNC-8-3P
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 樹脂の研磨に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを見ればよかった。
メガネ拭き程の大きさで、サイズを失念していました

2025-05-07
用途: ワックスふき取り

開けて小ささにビックリしたけど、素材とふき取りは、ばっちしでした

対象商品 : 89707083
2019-06-03
用途: 靴磨き
教育・研究機関

靴磨きのワックス拭き取り用に買いました
とても使いやすくいい感じに光らせることができました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする