曜日別特売

1/3カットペーパー93X230 両面ネット

1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO1/3カットペーパー93X230 両面ネット - TRUSCO

使いやすいサイズにカット済みです。
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。
水、油と併用もできます。
網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。
適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。

用途
極細の溝の全面研磨。
車輪、船舶のサビ取り作業。
焼き付け塗面への肌ならし研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315内容量1セット(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707092GR5S-10010093230
650
179
197(税込)
当日出荷
89707108GR5S-12012093230
650
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707117GR5S-15015093230
580
169
186(税込)
当日出荷
89707126GR5S-18018093230
580
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707135GR5S-24024093230
580
169
186(税込)
当日出荷
89707144GR5S-32032093230
580
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707153GR5S-40040093230
580
169
186(税込)
当日出荷
89707162GR5S-606093230
750
209
230(税込)
当日出荷
89707178GR5S-808093230
710
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする