仕上げ用耐水サンドペーパー

仕上げ用耐水サンドペーパー - TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパー - TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパー - TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパー - TRUSCO

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。
ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。

用途
塗装後のギラツキ処理に。
自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707187TFSP-12001200
600
499
549(税込)
当日出荷
89707196TFSP-20002000
600
499
549(税込)
当日出荷
89707205TFSP-400400
600
499
549(税込)
当日出荷
89707214TFSP-800800
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする