曜日別特売

仕上げ用耐水サンドペーパーセット

仕上げ用耐水サンドペーパーセット - TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーセット - TRUSCO
(2件のレビュー)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。
ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。

用途
塗装後のギラツキ処理に。
自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙質量(g)20トラスコ品番856-34552018年トラスコ掲載ページ5 1312内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707223TFSP-SET
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 少量用途にちょうど良い
その他業種

個人でのゴルフクラブのヘッド磨き、再塗装用など
ちょっとした用途にはちょうど良い量だと思います。

対象商品 : 89707223
2020-07-02
用途: プラスチックの研磨
医療・福祉・介護関連業

商品ページに「何番が何枚」って1番必要な事が書かれてなかった気がする

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
セット内容を追加致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする