TRUSCO
スポンジ研磨シート
スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。
柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。
水洗いも可能です。
用途
木工・金属・樹脂などの研磨に。
塗膜などのはく離に。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1335
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89707232
TSK-F-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
10
829-1384
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
89707248
TSK-F-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
10
829-1377
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89707257
TSK-M-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
15
829-1383
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707266
TSK-M-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
15
829-1376
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707275
TSK-MF-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
7
829-1387
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
89707284
TSK-MF-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
7
829-1380
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89707293
TSK-SF-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
9
829-1385
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
89707302
TSK-SF-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
9
829-1378
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89707318
TSK-SMF-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:シリコンカーバイト、接着剤:ニトリル系
7
829-1388
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707327
TSK-SMF-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:シリコンカーバイト、接着剤:ニトリル系
7
829-1381
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
89707336
TSK-UF-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
8
829-1386
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
89707345
TSK-UF-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:酸化アルミナ、接着剤:ニトリル系
8
829-1379
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89707354
TSK-UMF-1P
1枚
基材:EVAスポンジ、砥材:シリコンカーバイト、接着剤:ニトリル系
7
829-1389
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
89707363
TSK-UMF-20P
1セット(20枚)
基材:EVAスポンジ、砥材:シリコンカーバイト、接着剤:ニトリル系
7
829-1382
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください