曜日別特売

ダイヤモンドフィルム

ダイヤモンドフィルム - TRUSCOダイヤモンドフィルム - TRUSCOダイヤモンドフィルム - TRUSCOダイヤモンドフィルム - TRUSCOダイヤモンドフィルム - TRUSCO

厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。
ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。

用途
金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。
コーティング層の表面処理に。
材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)2内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89707442TDFP-1500-1500
2,0701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89707458TDFP-2500-2500
2,0701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89707476TDFP-4000-4000
2,0701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89707494TDFP-8000-8000
2,0701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63904481TDFP-400【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)400
5,1804,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
89707467TDFP-400-400
5,1804,298
4,298
4,728(税込)
欠品中
89707485TDFP-800-800
3,4502,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする