TRUSCO
ホイルブラシ
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1367
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89707686
TB-6361
150
12.7
30.0
856-7572
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:真鍮メッキ鋼線
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
89707695
TB-6362
150
12.7
30.0
855-4898
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:鋼線
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89707704
TB-6363
150
12.7
30.0
855-4894
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:ステンレス線
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89707713
TB-6371
200
15.88
49.5
856-7573
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:真鍮メッキ鋼線
¥
7,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
89707722
TB-6372
200
15.88
49.5
855-4899
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:鋼線
¥
6,840
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
89707738
TB-6373
200
15.88
49.5
855-4895
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:ステンレス線
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
89707747
TB-6381
250
19.05
62.0
856-7574
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:真鍮メッキ鋼線
¥
10,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
89707756
TB-6382
250
19.05
62.0
855-4900
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:鋼線
¥
9,570
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
89707765
TB-6383
250
19.05
62.0
855-4896
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:ステンレス線
¥
12,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
89707774
TB-6391
300
25.4
74.5
856-7575
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:真鍮メッキ鋼線
¥
17,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707783
TB-6392
300
25.4
74.5
855-4901
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:鋼線
¥
14,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
89707792
TB-6393
300
25.4
74.5
855-4897
金具:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、毛材:ステンレス線
¥
19,070
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください