TRUSCO
軸付カップブラシ
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途
金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
軸径(Φmm)
6.35
毛丈(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
5 1373
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
材質
外径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89707808
TB-6621-60
真鍮メッキ鋼線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.25mm真鍮メッキ鋼線
50
0.25
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89707817
TB-6624-60
真鍮線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.15mm真鍮線
50
0.15
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89707826
TB-6631-60
真鍮メッキ鋼線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.25mm真鍮メッキ鋼線
65
0.25
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707835
TB-6634-60
真鍮線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.15mm真鍮線
65
0.15
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707844
TB-6641-60
真鍮メッキ鋼線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.25mm真鍮メッキ鋼線
75
0.25
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707853
TB-6644-60
真鍮線
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)、0.15mm真鍮線
75
0.15
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください