TRUSCO
軸付ホイールブラシ
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)
6.35
材質
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
金具幅(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
5 1387
内容量
1個
全12種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
32
38
50
65
75
100
毛材
真鍮メッキ鋼線
真鍮線
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛丈(mm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89707862
TB-6201-60
32
855-4878
35
6
真鍮メッキ鋼線
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89707878
TB-6204-60
32
855-4884
35
6.0
真鍮線
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89707887
TB-6211-60
38
855-4879
43
9
真鍮メッキ鋼線
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89707896
TB-6214-60
38
855-4885
40
9
真鍮線
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89707905
TB-6221-60
50
855-4880
60
12
真鍮メッキ鋼線
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89707914
TB-6224-60
50
855-4886
55
12
真鍮線
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89707923
TB-6231-60
65
855-4881
90
17
真鍮メッキ鋼線
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707932
TB-6234-60
65
855-4887
75
17
真鍮線
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707948
TB-6241-60
75
855-4882
115
19
真鍮メッキ鋼線
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89707957
TB-6244-60
75
855-4888
95
19
真鍮線
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707966
TB-6251-60
100
855-4883
145
31
真鍮メッキ鋼線
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89707975
TB-6254-60
100
855-4889
115
31
真鍮線
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください