曜日別特売

軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用

軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 - TRUSCO

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。

用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89708045TBKM-150-106150837-07992910
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89708063TBKM-150-126150837-08012912
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708072TBKM-150-136150837-08022913
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89708088TBKM-150-33150837-079273
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708097TBKM-150-43150837-079374
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89708106TBKM-150-54150837-0794195
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89708115TBKM-150-64150837-0795196
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89708124TBKM-150-75150837-0796197
5,170
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89708133TBKM-150-85150837-0797278
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
89708142TBKM-150-96150837-0798279
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
89708176TBKM-250-126250837-08125112
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708194TBKM-250-33250837-0803213
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89708203TBKM-250-43250837-0804214
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89708212TBKM-250-54250837-0805345
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89708228TBKM-250-64250837-0806346
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89708246TBKM-250-85250837-0808498
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708255TBKM-250-96250837-0809499
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708054TBKM-150-116150837-08002911
5,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
89708158TBKM-250-106250837-08105110
5,100
4,398
4,838(税込)
欠品中
89708167TBKM-250-116250837-08115111
6,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
89708185TBKM-250-136250837-08135113
6,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
89708237TBKM-250-75250837-0807347
4,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする