TRUSCO
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途
各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
止まり穴用。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89708264
TBTM-150-10
6
150
837-0777
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
29
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89708282
TBTM-150-12
6
150
837-0779
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
29
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708298
TBTM-150-13
6
150
837-0780
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
29
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708307
TBTM-150-3
3
150
837-0770
先端:三角ピアノ線、軸:真鍮パイプ
7
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89708316
TBTM-150-4
3
150
837-0771
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
7
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89708325
TBTM-150-5
4
150
837-0772
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
12
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89708334
TBTM-150-6
4
150
837-0773
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
12
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89708343
TBTM-150-7
5
150
837-0774
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
19
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708352
TBTM-150-8
5
150
837-0775
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
19
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89708368
TBTM-150-9
6
150
837-0776
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
19
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89708395
TBTM-250-12
6
250
837-0790
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
51
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708404
TBTM-250-13
6
250
837-0791
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
51
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89708422
TBTM-250-4
3
250
837-0782
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
17
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89708447
TBTM-250-6
4
250
837-0784
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
22
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
89708456
TBTM-250-7
5
250
837-0785
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
34
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
89708273
TBTM-150-11
6
150
837-0778
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
29
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
89708377
TBTM-250-10
6
250
837-0788
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
51
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
89708386
TBTM-250-11
6
250
837-0789
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
51
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
89708413
TBTM-250-3
3
250
837-0781
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
17
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
89708438
TBTM-250-5
4
250
837-0783
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
22
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
89708465
TBTM-250-8
5
250
837-0786
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
35
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
89708474
TBTM-250-9
6
250
837-0787
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
35
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください