曜日別特売

鋼管用バリ取りブラシ

鋼管用バリ取りブラシ - TRUSCO
(1件のレビュー)

テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。
水道管の切断部のバリ取りに最適です。
木柄付で作業性にも優れています。

用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。毛材ワイヤ鋼線全長(mm)110軸径(Φmm)6仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456幅(mm)65質量(g)30毛丈(mm)植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89708483EKB-2030A
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89708483
2019-11-13
用途: 鉄管継手の内部清掃
桑原設備工業所建設業・工事業

古い鉄管継手の内部を清掃するのにこの形状のワイヤーブラシを色々探したのですがなかなか見つからず、モノタロウさんで見つけて早速購入しました。使い勝手はなかなか良く配管の錆びや鉄屑もキレイに取れました!これからも購入する予定なので廃盤にはしないで欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする