アイフィット 保護メガネ 小顔用

アイフィット 保護メガネ 小顔用 - TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用 - TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用 - TRUSCO

小顔用の保護メガネです。
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。
フロント枠は高い防じん性、安全性があります。
強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。
マスク併用が可能です。

用途
研磨作業。
切削作業。
グラインダー作業。
機械取扱作業。
刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89708824TSG-VFP-S
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする