超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付

超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。

質量(g)270種類アメリカン衝撃吸収ライナー帽体一体型通気孔あり2018年トラスコ掲載ページ6 0097ひもタイプワンタッチあごひも内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89708964TD-AA17V-Bブルー飛来・落下物用。墜落時保護用。帽体:ABS樹脂53~62
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89708973TD-AA17V-GNフレッシュグリーン飛来・落下物用。墜落時保護用。帽体:ABS樹脂53~62
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89708982TD-AA17V-Wホワイト飛来・落下物用。墜落時保護用。帽体:ABS樹脂53~62
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89708998TD-AA17V-Yイエロー飛来・落下物用。墜落時保護用。帽体:ABS樹脂53~62
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89708982
2019-02-14
用途: 一般建築工事
建設業・工事業

本当に軽いです!一般的なヘルメットと持ち比べたら半分の重さしかないので雲泥の差。ライトなどを付けて更に頭を重くしている方には、特におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1が参考にしています
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする