TRUSCO
超軽量ヘルメット軽帽
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53~62
仕様
帽体一体型の衝撃吸収ライナー付
質量(g)
270
2018年トラスコ掲載ページ
6 0097
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709025
TD-AA17-W
ホワイト
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
89709007
TD-AA17-B
ブルー
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
89709016
TD-AA17-GN
フレッシュグリーン
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
89709034
TD-AA17-Y
イエロー
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください