遮熱ヘルメット涼帽

遮熱ヘルメット涼帽 - TRUSCO遮熱ヘルメット涼帽 - TRUSCO

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
軽量化したことで作業者の負担を減らします。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番856-6928質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ6 0122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709077TD-HB-W電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。帽体:ABS樹脂
4,520
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする