曜日別特売

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ - TRUSCO

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。ホワイトサイズフリー仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合トラスコ品番856-4335材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])質量(g)25規格JIS規格機能静電気防護2018年トラスコ掲載ページ6 0250内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89709113TEL-C
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする