TRUSCO
生体溶解性セラミック 耐熱胸前掛け
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途
鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズ
フリー
トラスコ品番
856-7493
材質
表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)
720
幅(cm)
58
着丈(cm)
94
瞬間耐熱温度(℃)
800
2018年トラスコ掲載ページ
6 0275
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709472
TCAMK-A
¥25,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください