曜日別特売

ナックルガード

ナックルガード - TRUSCOナックルガード - TRUSCO

拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。
手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。

用途金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。材質生地:ポリエステル、甲部:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125幅(mm)100サイズフリー高さ(mm)25質量(g)272018年トラスコ掲載ページ6 0468内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710075TKNG-L856-0861
900
739
813(税込)
翌日出荷
89710084TKNG-R856-0862
900
739
813(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする