(4件のレビュー)

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。
化繊の手袋に比べすべりにくいです。
若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。
1[[平米]]あたりの重量が600gです。

用途火・熱に強い、鉄鋼所など。材質綿100%生成中指長(cm)8手のひらまわり(cm)232018年トラスコ掲載ページ6 0499
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710224TCG600-1P1双2.57フリー600856-6758
110
94
103(税込)
当日出荷
89710233TCG600-240P1セット(240双)2.57フリー600856-6759
23,760
19,980
21,978(税込)
欠品中
89710242TCG750-1P1双2.57フリー750856-6760
140
119
131(税込)
欠品中
返品不可
89710258TCG750-240P1セット(240双)2.57フリー750856-6761
28,340
24,980
27,478(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-24
用途: 塩ビ管の加熱成型作業に
その他業種

塩ビ管を加熱成型するのに使用。
ヒートガンを使って加熱しながら作業しましたが、純綿なので通常の化繊軍手と違い融けるようなことを気にせずにすみ快適に作業できました。
価格的にもついで買いしやすくて助かります。

対象商品 : 89710224
2022-09-28
用途: ゴミ拾い
サービス業

迅速な対応をしてくださり、ありがとうございました。とても使いやすかったてす。

対象商品 : 89710224
2022-02-04
用途: 自動車メンテナンス

若干薄手に感じますが、使い勝手、コスパも良く惜しみなく使えます。

対象商品 : 89710224
2019-06-21
用途: 金属加工作業

火、熱に強いとかいてありますが、間違いです。品物の袋には60℃以上の品物を持つのは避けてくださいと書いてありました。試しで1つしか買わなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする