TRUSCO
シリカクリンハニカムインソール
シリカゲルを特殊製法で挟み込んだインソールです。消臭・除湿に即効性があります。
靴のサイズに合わせてカットできます。
材質
表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル
仕様
足のサイズ30cmまで対応可能です。
トラスコ品番
856-6904
質量(g)
70
適合サイズ(cm)
22.5~30.0
2018年トラスコ掲載ページ
6 1036
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712148
TSC-HIN
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください