TRUSCO
消防標識 火元責任者
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。
上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容
火元責任者
取付け方法
上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様
裏面テープ付
トラスコ品番
856-1157
質量(g)
18
縦(mm)
160
横(mm)
50
裏面
テープ付
穴径
4Φ
2018年トラスコ掲載ページ
6 1528
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712692
TSHH-16050
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください