曜日別特売

消防標識 管理責任者

消防標識 管理責任者 - TRUSCO

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。
上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。

表示内容管理責任者材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ穴径仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1158質量(g)18縦(mm)160横(mm)50裏面テープ付2018年トラスコ掲載ページ6 1528内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712708TSHK-1605016050
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする