曜日別特売

不織布ロール

不織布ロール - TRUSCO
(3件のレビュー)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。

用途
使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。
包装資材、工業資材に。
厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712778P03030-50
9,190
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712778
2023-11-27
用途: 中間製品の仕掛/準備工程の養生保護カバーとして。

無発塵/低発塵のホコリ避けカバーの素材として選定。
カラバリがあればよかったのですが、低発塵・大サイズを生かした使い方を検討中です。

対象商品 : 89712778
2021-05-31
用途: 竹炭の包装に使用
竹工房農・林・水産業

もう少し厚さが有ればと思いましたが製品が丈夫で満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89712778
2019-06-18
用途: 製品へのカバー
製造業

湿らせた製品の自然乾燥の時にホコリが付かないようにカバーに使ってます。水滴が付かずいい感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする