TRUSCO
ガードフェンス用シート
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途
建築現場のフェンスの目隠しとして。
形状
折りたたみタイプ
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1329
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712805
TGFS-1
264
835-9355
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89712814
TGFS-2
234
835-9356
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください