曜日別特売

和みシート

和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO和みシート - TRUSCO

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

用途野積みカバーに。ターコイズブルー・ナチュラル材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90、約902018年トラスコ掲載ページ6 1610内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712875TNGM-3636B855-808023.6163.6
6,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603114TNGM-1818B855-80760.51.881.8
2,020
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603139TNGM-1836B855-807813.6121.8
3,880
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603148TNGM-2736B855-80791.53.6142.7
5,170
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603175TNGM-5472B855-808367.2285.4
17,780
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
89712832TNGM-1818B855-80760.51.881.8
1,630
取扱い終了
代替品有
89712857TNGM-1836B855-807813.6121.8
3,240
取扱い終了
代替品有
89712866TNGM-2736B855-80791.53.6142.7
4,120
取扱い終了
代替品有
89712902TNGM-5472B855-808367.2285.4
14,930
取扱い終了
代替品有
89712823TNGM-1010B855-807515.510.04410.0
44,040
取扱い終了
89712848TNGM-1827B855-80770.82.7101.8
2,600
取扱い終了
89712884TNGM-3654B855-808135.4203.6
7,260
取扱い終了
89712893TNGM-5454B855-80824.55.4245.4
10,800
取扱い終了
89712918TNGM-7272B855-80848.17.2327.2
20,120
取扱い終了
89712927TNGM-7290B855-8085109.0367.2
23,360
取扱い終了
21603130TNGM-1827B855-80770.82.7101.8
3,270
取扱い終了
21603157TNGM-3654B855-808135.4203.6
8,970
取扱い終了
21603166TNGM-5454B855-80824.55.4245.4
13,440
取扱い終了
21603184TNGM-7272B855-80848.17.2327.2
23,700
取扱い終了
21603200TNGM-7290B855-8085109367.2
29,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89712832TNGM-1818B21603114TNGM-1818BTNGM-1818B 和みシート TRUSCO 21603114和みシートTRUSCO1枚
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89712857TNGM-1836B21603139TNGM-1836BTNGM-1836B 和みシート TRUSCO 21603139和みシートTRUSCO1枚
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89712866TNGM-2736B21603148TNGM-2736BTNGM-2736B 和みシート TRUSCO 21603148和みシートTRUSCO1枚
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89712902TNGM-5472B21603175TNGM-5472BTNGM-5472B 和みシート TRUSCO 21603175和みシートTRUSCO1枚
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする