TRUSCO
不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング
不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途
高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。
延焼防止対策シート、カバーとして。
ケーブルなどの火災予防対策として。
溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色
シルバー/黒
仕様
片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質
シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
1.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
質量(kg)
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712936
TFSCKJ-1101
1枚
856-4346
折りたたみタイプ
0.76
1
1.1×1
¥
24,730
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89712945
TFSCKJ-11030
1本
856-4347
ロールタイプ
22.77
30
1.1×30
¥
503,670
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。