TRUSCO
不燃認定両面シリコンコーティングシート
(1件のレビュー)
不燃認定品です。
耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。
両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途
間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.24mm
仕様
ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質
ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数
なし
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
質量(kg)
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712954
TFRSC-20401
1枚
856-4343
折りたたみタイプ
0.53
1
2.04×1
¥
26,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89712963
TFRSC-204030
1本
856-4344
ロールタイプ
15.9
30
2.04×30
¥
397,730
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89712972
TFRSC-51030
1本
856-4345
ロールタイプ
3.97
30
0.51×30
¥
130,450
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。