TRUSCO
不燃認定両面塩ビコーティングシート
不燃認定品です。
用途
養生用シートとして。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.18mm
仕様
ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質
ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
2.04
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
質量(kg)
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712988
TFREC-20401
1枚
856-4341
折りたたみタイプ
0.51
1
2.04×1
¥
20,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89712997
TFREC-204030
1本
856-4342
ロールタイプ
10.3
20
2.04×20
¥
162,960
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。