曜日別特売

防炎シートα軽量

防炎シートα軽量 - TRUSCO防炎シートα軽量 - TRUSCO

軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。

用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
形状
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713033GBS1851A-B1枚855-8060シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ1.75.1
7,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713085GBSRA-B1巻855-8065シート:ポリエチレン(PE)ロールタイプ1850
59,350
18,091
19,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89713006GBS1010A-B1枚855-8057シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ18.810
76,650
取扱い終了
89713015GBS1834A-B1枚855-8058シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ1.13.4
4,690
取扱い終了
89713024GBS1836A-B1枚855-8059シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ1.23.6
5,210
取扱い終了
89713042GBS1854A-B1枚855-8061シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ1.85.4
7,320
取扱い終了
89713058GBS3654A-B1枚855-8062シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ3.55.4
12,220
取扱い終了
89713067GBS5454A-B1枚855-8063シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ5.485.4
21,740
取扱い終了
89713076GBS5472A-B1枚855-8064シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)折りたたみタイプ77.2
30,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする