曜日別特売

シート紐

シート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCOシート紐 - TRUSCO
(3件のレビュー)

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。

用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637内容量1セット(100本)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713225TSH-460-BLブルー835-82681750.6
490
369
406(税込)
当日出荷
89713234TSH-460-GNグリーン835-82691750.6
490
369
406(税込)
当日出荷
89713243TSH-460-GYグレー835-82701750.6
490
369
406(税込)
当日出荷
89713252TSH-460-WHホワイト835-82711750.6
490
369
406(税込)
当日出荷
89713268TSH-480-BLブルー835-82722330.8
650
489
538(税込)
当日出荷
89713277TSH-480-GNグリーン835-82732330.8
650
489
538(税込)
当日出荷
89713286TSH-480-GYグレー835-82742330.8
650
489
538(税込)
当日出荷
89713295TSH-480-WHホワイト835-82752330.8
650
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-06
用途: シェードの固定
その他業種

シェードの固定に使用しています。何箇所も留めるので、予め短くなっているのは作業が楽でした。価格も安いので、使い捨てで使用できます。若干、強度に不安がありましたが、今のところ問題ありません。

対象商品 : 89713268
2021-06-09
用途: 足場作業
建設業・工事業

80cmの紐はなかなか売ってないので
助かりました!

対象商品 : 89713286
2020-11-13
用途: シートの固定、散水ホースのまとめ
株式会社太陽ビルマネージメントサービス業

60cmの紐はどこでも手に入るのですが 80cmのはあまり売っていなくて
いつでもこちらで買えるのは大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする